• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A001612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001612

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A001612

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A001612
    Rubix:d1054968
    Producator:273A001612
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A001612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001612


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-165-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 1100 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1100 1222057-1032X0800 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1032X0800PHG T5-390-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-390-S450AT20 100 CONTITECH - AT20 100 CONTITECH150 T10 / 3200 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 3200 AFX OPTIBELT32 T5 / 3400 AFX OPTIBELT - 32 T5 / 3400 AFX OPTIBELT273D004220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D004220PU T5 440 75 GATES - GATES 7762-29440 PU T5 440 7516 T5 / 215 OPTIBELT - OPTIBELT T5 215 1677ZA PU TIMING BELT 16T5/215273A014710 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A01471016 AT10 / 1080 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1080 1677ZA PU TIMING BELT 16AT10/1080PHG T10-1050-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1050-25ZRL-M-20-AT5-ST HABASIT - ZRL-M-20-AT5-ST HABASITPU T5 1440 8 GATES - GATES 7762-21442 PU T5 1440 8273B010050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B010050
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut