• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A003312 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003312

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A003312

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A003312
    Rubix:d1045314
    Producator:273A003312
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A003312 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003312


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-330-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B008115 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008115PHG T5-800-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-800-1025 DT5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 480 2577ZA PU TIMING BELT 25DT5/48050 T5 / 7400 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 7400 AFX OPTIBELT25 DT10 / 720 OPTIBELT - OPTIBELT DT10 720 2577ZA PU TIMING BELT 25DT10/720150 T10 / 7400 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 7400 AFX OPTIBELT75 AT20 / 9000 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 9000 AFX OPTIBELT273A015015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A01501516 DT5 / 400 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT5 / 400 AP 1927185100 T20 / 2100 AFX OPTIBELT - 100 T20 / 2100 AFX OPTIBELT22052-1025X1610 NORELEM - 22052-1025X1610 NORELEMPHG DB-T5-800-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-800-32PU AT10 1500 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 1500 7532 AT10 / 1700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 AT10 / 1700 AP 185456410 AT10 / 1860 OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT10 / 1860 1960175
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut