• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A005112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005112

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A005112

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A005112
    Rubix:d1059063
    Producator:273A005112
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A005112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005112


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-515-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T5-550-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-550-S450PHG T5-1140-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-1140-2022052-1025X0890 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X089022057-0525X0825 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0525X082512 AT10 / 1400 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 1400 1867165PU T10 850 16 GATES - GATES 7762-30852 PU T10 850 1650 T5 / 4200 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 4200 AFX OPTIBELTB-1260 CONTITECH - B-1260 CONTITECH22052-0525X0560 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0525X056022057-1032X1600 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1032X1600PU T10 1420 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1420 1632 DT10 / 1200 OPTIBELT - OPTIBELT 32 DT10 / 1200 1953248273D004250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D004250273D008616 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D008616273B005550 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005550
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut