• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A003915 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003915

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A003915

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A003915
    Rubix:d1038639
    Producator:273A003915
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A003915 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003915


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-390-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DL-T5-750-25 7762-80757 - CUREA PU 25 T5 750 DL GATES16 AT20 / 2800 AFX OPTIBELT - 16 AT20 / 2800 AFX OPTIBELT16 DT5 / 410 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 410 1677ZA TIMING BELT 16T5/410DL:OPTI50 T5 / 11000 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 11000 AFX OPTIBELT100 AT20 / 2700 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 2700 AFX OPTIBELT50 T10 / 4800 AFX OPTIBELT - 50 T10 / 4800 AFX OPTIBELTPU T2.5 500 6 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 500 6100 T10 / 8200 AFX OPTIBELT - 100 T10 / 8200 AFX OPTIBELT25 AT10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 700 AP 1892154PHG T10-370-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-370-50PU T5 800 32 GATES - GATES 7762-20806 PU T5 800 32100 T5 / 2300 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 2300 AFX OPTIBELT273B013925 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01392575 AT10 / 8400 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 8400 AFX OPTIBELT50 / T10 4400 AFX OPTIBELT - 50 / T10 4400 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut