• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A005115 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005115

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A005115

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A005115
    Rubix:d1048113
    Producator:273A005115
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A005115 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005115


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-515-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    10 T10 / 1200 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 1200 AP 1535033DL PU T5 400 8 GATES - GATES 7762-80401 DL PU T5 400 8PU T10 660 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 660 1625 AT10 / 6800 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 6800 AFX OPTIBELTPU AT10 1360 50 GATES - GATES 7762-61365 PU AT10 1360 50LL PU BFL20 50 (100M) RSL GATES - LL PU BFL20 50 (100M) RSL GATES6 T5 / 460 OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 460 1569075PHG T10-410-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-410-2025 AT20 / 1600 AFX OPTIBELT - 25 AT20 / 1600 AFX OPTIBELT16 T10 / 1400 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 1400 AFX OPTIBELT10 T5 / 305 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 305 1077ZA12 T5 / 410 OPTIBELT - OPTIBELT T5 410 1277ZA PU TIMING BELT 12T5/41020 AT5 / 255 OPTIBELT - OPTIBELT AT5 255 2077ZA PU TIMING BELT 20AT5/255273A002850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002850PHG T10-260-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-260-50
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut