• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A007815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007815

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A007815

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A007815
    Rubix:d1037906
    Producator:273A007815
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A007815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007815


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-780-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    10 AT10 / 780 OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT10 / 780 194190932 T10 / 1140 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 1140 AP 183462625 AT10 / 11000 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 11000 AFX OPTIBELTAT10-3000-50 OPTIBELT - AT10-3000-50 OPTIBELT20 T5 / 900 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 900 2077ZAPHG T5-620-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-620-8PU T5 350 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 350 12 *IC*8 DT5 / 600 OPTIBELT - OPTIBELT 8 DT5 / 600 1637818ZRM-AT5-225-16 - ZRM-AT5-225-16 CUREA20 AT5 / 280 OPTIBELT - OPTIBELT AT5 280 2077ZA PU TIMING BELT 20AT5/280LL PU T10 25 (100M) STEEL GATES - LL PU T10 25 (100M) STEEL GATES273A005932 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005932PU AT5 660 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 660 2012 AT10 / 1210 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 1210 1900980273B108416 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B108416
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut