• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A004216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004216

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A004216

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A004216
    Rubix:d1069574
    Producator:273A004216
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A004216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004216


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-425-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    16 AT10 / 3800 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 3800 AFX OPTIBELT20 T10 / 600 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 600 AP 174230612 AT10 / 580 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 580 19185298 DT5 / 300 OPTIBELT - OPTIBELT 8 DT5 / 300 195366925 AT5 / 10000 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 10000 AFX OPTIBELTDL PU T10 660 10 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 660 10273F019432 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F019432PU T5 295 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 295 12 *IC*150 T10 / 6000 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 6000 AFX OPTIBELTZRM-AT10-630-25-V AMMERAAL - ZRM-AT10-630-25-V AMMERAALZRM-AT10-1150-40 OPTIBELT - ZRM-AT10-1150-40 OPTIBELTPHG T5-455-6 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-455-6PU T10 690 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 690 2532 / T5 4000 AFX OPTIBELT - 32 / T5 4000 AFX OPTIBELT16 AT10 / 730 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT10 / 730 AP 1746180
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut