• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A015020 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A015020

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A015020

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A015020
    Rubix:d1056447
    Producator:273A015020
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A015020 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A015020


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-1500-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 355 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 355 5025 T5 / 800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 800 AP 1820178PHG T10-810-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-810-1225 T5 / 625 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 625 1921292PU T5 560 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 560 8LL PU T10 50 (100M) ARAMID GATES - LL PU T10 50 (100M) ARAMID GATES25 T10 / 1900 AFX OPTIBELT - 25 T10 / 1900 AFX OPTIBELT16 DT10 / 1100 OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT10 / 1100 1893063DL PU T10 1320 20 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 1320 20 *IC*16 AT10 / 1320 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT10 / 1320 AP 1835243PU AT10 1200 50 GATES - GATES 7762-61205 PU AT10 1200 50PHG DB-T10-1000-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1000-16ZRM-T10-2040-75BFX-E BRECO - ZRM-T10-2040-75BFX-E BRECO273B006150 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00615032 T10 / 9800 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 9800 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut