• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A004125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004125

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A004125

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A004125
    Rubix:d1056153
    Producator:273A004125
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A004125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004125


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-410-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU AT5 1050 12 GATES - GATES 7762-51059 PU AT5 1050 126 AT5 / 1050 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6AT5/105075 T10 / 4400 AFX OPTIBELT - 75 T10 / 4400 AFX OPTIBELT75 T10 / 8800 AFX OPTIBELT - 75 T10 / 8800 AFX OPTIBELTPHG AT5-975-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG AT5-975-S45032 T10 / 370 OPTIBELT - OPTIBELT T10 370 3277ZA PU TIMING BELT 32T10/370PU AT5 750 12 GATES - GATES 7762-50759 PU AT5 750 1216 DT5 / 150 AP OPTIBELT - 16 DT5 / 150 AP OPTIBELT12 T10 / 1050 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 1050 AP 188598022057-0525X0420 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0525X042016 AT10 / 1500 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 1500 AFX OPTIBELTPHG AT5-975-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG AT5-975-2522057-0525X1125 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0525X1125PU T5 225 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 225 12 *IC*25 T20 / 5800 AFX OPTIBELT - 25 T20 / 5800 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut