• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A004750 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004750

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A004750

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A004750
    Rubix:d1065724
    Producator:273A004750
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A004750 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004750


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-475-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    16 AT10 / 1320 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1320 1677ZA PU TIMING BELT 16AT10/132016 AT10 / 1200 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT10 / 1200 AP 1830994PU T2.5 420 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 420 5075 AT20 / 3600 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 3600 AFX OPTIBELT32 DT5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 480 3277ZA PU TIMING BELT 32DT5/48012 T10 / 320 OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 320 1991089273C007010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C007010B-2380 CONTITECH - B-2380 CONTITECH273F006632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F006632273B008450 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00845050 T20 / 6800 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 6800 AFX OPTIBELTPHG T5-280-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-280-10273C002912 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00291225 T5 / 11600 AFX OPTIBELT - 25 T5 / 11600 AFX OPTIBELTPU T5 620 50 GATES - GATES PU T5 620 50 PU TIMING BELT 50T5/620
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut