• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A008550 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008550

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A008550

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A008550
    Rubix:d1070152
    Producator:273A008550
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A008550 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008550


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-850-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-370-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-370-1625 T5 / 12000 AFX OPTIBELT - 25 T5 / 12000 AFX OPTIBELT12 T5 / 1000 OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 1000 199418175 AT5 / 1500 AFX OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT5 1500 7500ZA6 T5 / 640 AP OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 640 AP 1885946PU AT10 1420 12 GATES - GATES 7762-61426 PU AT10 1420 1222052-1025X1400 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X1400PU T5 1315 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1315 10 *IC*T5 10 CONTITECH - T5 10 CONTITECHPHG T10-1600-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1600-32PU T5 700 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5-700-50PHG T10-600-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-600-16PU AT5 975 12 GATES - GATES 7762-50979 PU AT5 975 1220 AT10 / 1210 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1210 2077ZA PU TIMING BELT 20AT10/121010 DT10 / 720 OPTIBELT - OPTIBELT DT10 720 1077ZA PU TIMING BELT 10DT10/720
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut