• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 275S0017 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275S0017

    Curea de transmisie HTD Fenner 275S0017

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:275S0017
    Rubix:d1060214
    Producator:275S0017
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5.08 mm

    Detalii produs : 275S0017 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275S0017


    Timing belt classical (Imperial) 170-XL-025

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5.08 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    420H200-FEN FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275H7042286N0432 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286N04324010858853716 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275L50451692 3M 6 OPTIBELT - 1692 3M 6 OPTIBELT760 8MHP 20 OPTIBELT - OPTIBELT 760 8MHP 2077ZA HI POWER HTD BELT 20HTD556515CXP CONTITECH - HTD556515CXP CONTITECHGT4 4326 14MGT 55 GATES - GATES GT4 4326 14MGT 55 POWERGRIP GT4PHG 282-3M-10 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 282-3M-10480-8M-20 9293-11048 - CUREA POWERGRIP HTD 480 8M 20 GATESPC2 14MGT 1960 20 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 14M PC2 14MGT 1960 20HTD31926CXP CONTITECH - HTD31926CXP CONTITECH720 8M 85 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 720 8M 85 HIPO 1082011PHG 1040-8M-50 SKF - SKF CUREA PHG 1040-8M-50HTD141050170 CONTITECH - HTD141050170 CONTITECHZRL-M-5M-20-ST-PAZ/1595MM OPTIBELT - ZRL-M-5M-20-ST-PAZ/1595MM OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut