• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 400-5M25 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0040

    Curea de transmisie HTD Fenner 278G0040

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278G0040
    Rubix:d1074592
    Producator:400-5M25
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 400-5M25 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0040


    Timing belt HTD 400-5M-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HTD 335 5M 15 GATES - GATES HTD BELT 5M PITCH HTD 335 5M 15288 8MHP 85 OPTIBELT - 288 8MHP 85 OPTIBELT1080 8M 20 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 1080 8M 20 HIPO 1082159HTD37536 CONTITECH - HTD37536 CONTITECH120 5M 25 OPTIBELT - OPTIBELT 120 5M 2577TD HTD TIMING BELT 120-5M-25MM30 / 8M 7600 AFX OPTIBELT - 30 / 8M 7600 AFX OPTIBELT100 / 14M 7098 AFX OPTIBELT - 100 / 14M 7098 AFX OPTIBELTGT3 202 2MGT 3 GATES - GT3 202 2MGT 3 GATES1360-8M-20 OPTIBELT - HTD 8M 1360X20MM OPTIBELT CUREAHTD8240020 CONTITECH - HTD8240020 CONTITECHGT3 466 2MGT 6 GATES - GT3 466 2MGT 6 GATES55 / 14M 9198 AFX OPTIBELT - 55 / 14M 9198 AFX OPTIBELT1890 14MHL 170 OPTIBELT - 1890 14MHL 170 OPTIBELTHTD 376 8M 30 GATES - GATES HTD BELT 8M PITCH HTD 376 8M 3020 / 8M 6800 AFX OPTIBELT - 20 / 8M 6800 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut