• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 278F0180 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278F0180

    Curea de transmisie HTD Fenner 278F0180

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278F0180
    Rubix:d1069607
    Producator:278F0180
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 278F0180 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278F0180


    Timing belt HTD 180-5M-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG DA-565-5M-9 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-565-5M-930 / 8M 2600 AFX OPTIBELT - 30 / 8M 2600 AFX OPTIBELTGT3 325 5MGT 25 GATES - GATES SYNCH BELT GT3 325 5MGT 25669 3M 6 OPTIBELT - OPTIBELT HTD TIMING BELT 669 3M 677ZAHTD32616 CONTITECH - HTD32616 CONTITECHHTD562015 CONTITECH - HTD562015 CONTITECHHTD8224820 CONTITECH - HTD8224820 CONTITECH25 / 14M 3850 AFX OPTIBELT - 25 / 14M 3850 AFX OPTIBELTGTX 264 8MX 85 GATES - GTX 264 8MX 85 GATES40 / 14M 9296 AFX OPTIBELT - 40 / 14M 9296 AFX OPTIBELTHTD384315 CONTITECH - HTD384315 CONTITECH760 8M 85 OPTIBELT - OPTIBELT 760 8M 8577ZA HTD TIMING BELT 760-8M-85MMHTD888020 CONTITECH - HTD888020 CONTITECH207 3MHP 9 OPTIBELT - OPTIBELT 207 3MHP 9 1990633520 8MHP 50 OPTIBELT - OPTIBELT 520 8MHP 50 1707948
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut