• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 278G0180 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0180

    Curea de transmisie HTD Fenner 278G0180

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278G0180
    Rubix:d1047239
    Producator:278G0180
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 278G0180 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0180


    Timing belt HTD 180-5M-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PC2 14MGT 2590 90 GATES - PC2 14MGT 2590 90 GATESGTR141190125 CONTITECH - GTR141190125 CONTITECHPHG 565-5M-18 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 565-5M-18PC2 8MGT 3200 62 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 8M PC2 8MGT 3200 62GT3 860 5MGT 25 GATES - GATES SYNCH BELT GT3 860 5MGT 25HTD36336 CONTITECH - HTD36336 CONTITECH1760 D8MHP 50 OPTIBELT - 1760 D8MHP 50 OPTIBELTPC2 8MGT 896 62 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 8M PC2 8MGT 896 621056 8M 20 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 1056 8M 20 HIPO 1082142PHG DA-1350-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-1350-5M-25PHG 501-3M-06 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 501-3M-06GTX 2600 8MX 40 GATES - GATES 9327-50514 GTX 2600 8MX 40PHG 87-3M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 87-3M-15HTD 965 5M 9 GATES - GATES HTD BELT 5M PITCH HTD 965 5M 9HTD865685CXP CONTITECH - HTD865685CXP CONTITECH
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut