• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 278G0046 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0046

    Curea de transmisie HTD Fenner 278G0046

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278G0046
    Rubix:d1052171
    Producator:278G0046
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 278G0046 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278G0046


    Timing belt HTD 460-5M-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GTR8240021 CONTITECH - GTR8240021 CONTITECHHTD 5000 20M 290 GATES - GATES HTD 5000 20M 290 BELT PITCH40 / 14M 6006 AFX OPTIBELT - 40 / 14M 6006 AFX OPTIBELTGT4 2200 8MGT 85 GATES - GATES GT4 2200 8MGT 85 POWERGRIP GT4960 8MFP 20 OPTIBELT - 960 8MFP 20 OPTIBELTPHG DA-1800-8M-S180 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-1800-8M-S180HTD 3850 14M 115 GATES - GATES HTD BELT 14M PITCH HTD 3850 14M 115213 3M 6 OPTIBELT - OPTIBELT 213 3M 677ZA HTD TIMING BELT 213-6MMGTX 1760 8MX 20 GATES - GATES 9327-50419 GTX 1760 8MX 201696 D8M 50 OPTIBELT - 1696 D8M 50 OPTIBELT1456 14M 40 OPTIBELT - OPTIBELT 1456 14M 40 1934947HTD 1904 8M 30 GATES - GATES HTD BELT 8M PITCH HTD 1904 8M 30950 5MHP 30 OPTIBELT - 950 5MHP 30 OPTIBELTHTD8280050 CONTITECH - HTD8280050 CONTITECH40 / 14M 10794 AFX OPTIBELT - 40 / 14M 10794 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut