• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.183)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286K0176-MKIII FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286K0176

    Curea de transmisie HTD Fenner 286K0176

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286K0176
    Rubix:d1070645
    Producator:286K0176-MKIII
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală8 mm

    Detalii produs : 286K0176-MKIII FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286K0176


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 1760-8MXP-30

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG 2160-3M-9 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 2160-3M-9HTD 612 3M 15 GATES - GATES HTDBELT3MPITCH HTD 612 3M 151800 8MFP 30 OPTIBELT - 1800 8MFP 30 OPTIBELTPHG 471-3M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 471-3M-15576 8M 20 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 576 8M 20 HIPO 1081902PC2 14MGT 3304 37 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 14M PC2 14MGT 3304 37PHG 1328-8M-S450 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1328-8M-S450PCV 14MGT 2520 20 GATES - GATES POLY CHAIN CARBON VOLT PCV 14MGT 2520 20 9239-04180PHG 625-5M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 625-5M-15GTX 2080 8MX 50 GATES - GATES 9327-50469 GTX 2080 8MX 50HTD14245085EXT CONTITECH - HTD14245085EXT CONTITECHPHG 535-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 535-5M-25TP GT2 800 8MGT 85 GATES - TP GT2 800 8MGT 85 GATESPHG 584-8M-20 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 584-8M-201424 D8M 30 OPTIBELT - OPTIBELT 1424 D8M 30 1965611
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut