• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286J0088 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286J0088

    Curea de transmisie HTD Fenner 286J0088

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286J0088
    Rubix:d1040247
    Producator:286J0088
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală8 mm

    Detalii produs : 286J0088 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286J0088


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 880-8MXP-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HTD 2590 14M 170 GATES - GATES HTD 2590 14M 170 BELT PITCH85 / 14M 8400 AFX OPTIBELT - 85 / 14M 8400 AFX OPTIBELTGTX 520 8MX 40 GATES - GATES 9327-50057 GTX 520 8MX 40HTD 297 3M 9 GATES - GATES HTD BELT 3M PITCH HTD 297 3M 9HTD-966-14M-40CXA SYNCHROCOLOR CONTITECH - HTD-966-14M-40CXA SYNCHROCOLOR CONTITECHCTD 14M 1610 90 C CONTITECH - CTD 14M 1610 90 C CONTITECHHTD 1200 8M 85 GATES - GATES HTD BELT 8M PITCH HTD 1200 8M 85PHG 1552-8M-30 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1552-8M-30PHG 770-5M-9 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 770-5M-9HTD8169650 CONTITECH - HTD8169650 CONTITECH2600-8MGT3-30 9356-50377 - CUREA POWERGRIP GT3 2600 8MGT 30 GATES1264 8M 20 OPTIBELT - OPTIBELT HTD TIMING BELT 1264 8M 2077TDPC2 14MGT 2800 37 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 14M PC2 14MGT 2800 37GT3 400 2MGT 3 GATES - GT3 400 2MGT 3 GATES4578 14M 115 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 4578 14M 115 HIPO 1082763
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut