• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286J0096 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286J0096

    Curea de transmisie HTD Fenner 286J0096

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286J0096
    Rubix:d1038197
    Producator:286J0096
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală8 mm

    Detalii produs : 286J0096 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286J0096


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 960-8MXP-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG 800-8M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 800-8M-251200 8M 25 OPTIBELT - OPTIBELT HTD 1200-8M-25 HTD BELT 8M PITCH 1200-8M-25MMHTD5127015CXP CONTITECH - HTD5127015CXP CONTITECHHTD319215 CONTITECH - HTD319215 CONTITECHPHG 1896-8M-50 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1896-8M-50HTD37536 CONTITECH - HTD37536 CONTITECH1800 8MFP 20 OPTIBELT - 1800 8MFP 20 OPTIBELTPCC 5MGT 425 9 GATES - GATES POLYCHAIN CARBON 5MPCC-425-93600 8M 85 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 3600 8M 85 HIPO 1082524164-2MGT3-6 9400-54067 - CUREA POWERGRIP GT3 164 2MGT 6 GATESPCV 8MGT 3280 36 GATES - GATES POLY CHAIN CARBON VOLT PCV 8MGT 3280 36 9239-02410PCV 8MGT 800 21 GATES - GATES POLY CHAIN CARBON VOLT PCV 8MGT 800 21 9239-01100HTD310416CXP CONTITECH - HTD310416CXP CONTITECH100 / 5M 7800 AFX OPTIBELT - 100 / 5M 7800 AFX OPTIBELT1440-8M-50 9293-13144 - CUREA POWERGRIP HTD 1440 8M 50 GATES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut