• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286P0140 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286P0140

    Curea de transmisie HTD Fenner 286P0140

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286P0140
    Rubix:d1068991
    Producator:286P0140
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală14 mm

    Detalii produs : 286P0140 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286P0140


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 1400-14MXP-55

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală14 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GTX 2080 8MX 65 GATES - GATES 9327-50470 GTX 2080 8MX 651584 8M 85 OPTIBELT - OPTIBELT 1584 8M 85 1516493PHG 460-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 460-5M-25PC2 14MGT 1610 20 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 14M PC2 14MGT 1610 201690 5MHP 15 OPTIBELT - 1690 5MHP 15 OPTIBELT1200.5M440 MECALINE 894837 - 1200.5M440 CUREA HTD 5M 1200 (440MM) MECALINE3850 14M 85 OPTIBELT - OPTIBELT HTD TIMING BELT 3850 14M 8577TD8M 25 GLASS OPTIBELT - 8M 25 GLASS OPTIBELT1040-8M30-FEN FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278K01042400 D8MHP 20 OPTIBELT - 2400 D8MHP 20 OPTIBELTPHG 1216-8M-30 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1216-8M-30PHG DA-800-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-800-5M-25GT3 750 3MGT 9 GATES - GATES SYNCH BELT GT3 750 3MGT 9HTD8112050CXA CONTITECH - HTD8112050CXA CONTITECH960 8MDC 21 OPTIBELT - 960 8MDC 21 OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut