• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286K0096-MKIII FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286K0096

    Curea de transmisie HTD Fenner 286K0096

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286K0096
    Rubix:d1040737
    Producator:286K0096-MKIII
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală8 mm

    Detalii produs : 286K0096-MKIII FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286K0096


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 960-8MXP-30

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG 480-3M-6 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 480-3M-6GT3 386 2MGT 9 GATES - GATES TIMING BELT 386-2MGT3-9MMPHG 522-3M-6 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 522-3M-6HTD 610 5M 25 GATES - GATES HTDBELT5MPITCH HTD 610 5M 25TP HTD 425 5M 25 GATES - GATES 9271-04002 TP HTD 425 5M 25760 8M 20 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 760 8M 20 HIPO 1082013PHG 2525-5M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 2525-5M-152100-14M 9296-50138 - CUREA POWERGRIP HTD 2100 14M 1300 GATESHTD356415 CONTITECH - HTD356415 CONTITECH1400 14M 85 OPTIBELT - OPTIBELT HTD TIMING BELT 1400 14M 8577ZAHTD828850CXP CONTITECH - HTD828850CXP CONTITECHHTD 513 3M 6 GATES - GATES HTDBELT3MPITCH HTD 513 3M 6460.5M440 MECALINE 894786 - 460.5M440 CUREA HTD 5M 460 (440MM) MECALINEHTD 4578 14M 115 GATES - GATES 9293-24457 HTD 4578 14M 1151184 8MHL 50 OPTIBELT - 1184 8MHL 50 OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut