• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C001810 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001810

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C001810

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C001810
    Rubix:d1052527
    Producator:273C001810
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C001810 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001810


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-180-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-1400-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1400-3216 T5 / 850 OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 850 197082516 DT5 / 150 AP OPTIBELT - 16 DT5 / 150 AP OPTIBELTPHG T10-450-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-450-5016 AT5 / 11600 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 11600 AFX OPTIBELTDL PU T5 410 12 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 410 12 *IC*PU T5 420 50 GATES - GATES PU T5 420 50 PU TIMING BELT 50T5/42050 T20 / 10600 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 10600 AFX OPTIBELT273B112410 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B112410273A003425 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003425PHG T5-270-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-270-8273C002920 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002920273A009210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00921050 T20 / 9800 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 9800 AFX OPTIBELTPHG T5-725-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-725-10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut