• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A005010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005010

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A005010

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A005010
    Rubix:d1050142
    Producator:273A005010
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A005010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005010


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-500-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-600-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-600-1012 DT5 / 1100 OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 1100 1842096273A005516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005516PU T2.5 177.5 25 GATES - GATES PU TIMING BELT 25T2.5/177.5273B012012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B012012PHG DB-T10-900-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-900-12PU T5 625 10 GATES - GATES 7762-20773 PU T5 625 10PU T2.5 200 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 200 475 T20 / 2300 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 2300 AFX OPTIBELT10 T10 / 1390 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 1390 AP 197668612 T5 / 1115 OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 1115 1939371PU AT10 980 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 980 16PHG DB-T5-620-6 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-620-6PU AT5 375 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 375 3216 T10 / 890 OPTIBELT - OPTIBELT T10 890 1677ZA PU TIMING BELT 16T10/890
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut