• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A008110 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008110

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A008110

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A008110
    Rubix:d1057998
    Producator:273A008110
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A008110 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008110


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-815-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-1200-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1200-3225 T5 / 375 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 375 182427920 AT5 / 375 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 AT5 / 375 AP 1801011273A105216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A105216AT3 50 CONTITECH - AT3 50 CONTITECHPU T2.5 230 6 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 230 616 T20 / 12000 AFX OPTIBELT - 16 T20 / 12000 AFX OPTIBELT273B011112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01111216 AT10 / 1860 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT10 / 1860 AP 1986342PHG T5-1140-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-1140-25PU T5 325 8 GATES - GATES 7762-20240 PU T5 325 8PHG T2.5-200-4 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-200-425 T5 / 780 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 780 2577ZAPU AT5 280 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 280 20PHG DB-T5-1100-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-1100-25
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut