• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B008410 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008410

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B008410

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B008410
    Rubix:d1045307
    Producator:273B008410
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B008410 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008410


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-840-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B003212 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B003212PHG T10-1460-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1460-1212 T5 / 325 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 325 AP 17012408 DT5 / 625 AP OPTIBELT - 8 DT5 / 625 AP OPTIBELT8 T5 / 1140 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 1140 AP 1989698LL PU H 300 (100M) ARAMID GATES - LL PU H 300 (100M) ARAMID GATES16 AT5 / 2000 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 2000 AFX OPTIBELT25 T5 / 1215 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 1215 AP 1860939273B009115 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00911532 T10 / 920 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 920 AP 1818685273A006625 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A006625273A001525 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001525273A008612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008612273C002332 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00233222057-0516X0340 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0516X0340
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut