• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B008510 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008510

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B008510

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B008510
    Rubix:d1076827
    Producator:273B008510
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B008510 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008510


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-850-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273F015032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F015032PHG DB-T10-1210-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1210-25PU T5 1215 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1215 850 AT5 / 7400 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 7400 AFX OPTIBELTPHG T10-960-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-960-20PHG T2.5-145-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-145-1216 T20 / 6400 AFX OPTIBELT - 16 T20 / 6400 AFX OPTIBELT100 T5 / 9400 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 9400 AFX OPTIBELT6 T5 / 1140 AP OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 1140 AP 1810050100 T10 / 8000 AFX OPTIBELT - 100 T10 / 8000 AFX OPTIBELTPHG T5-850-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-850-16PHG T10-950-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-950-1625 T10 / 680 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T10 / 680 1836719PHG T10-530-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-530-16ZRM-AT10-920-50BFX BRECO - ZRM-AT10-920-50BFX BRECO
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut