• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D005010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005010

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D005010

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D005010
    Rubix:d1058000
    Producator:273D005010
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D005010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005010


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-500-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T5-165-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-165-2525 T5 / 610 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 610 AP 197786512 DT5 / 460 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 460 AP 15391768 T5 / 640 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 640 AP 1844962PHG T5-250-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-250-2525 T5 / 800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 800 AP 182017812 DT5 / 300 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 300 AP 1866180DL PU T5 300 25 GATES - DL PU T5 300 25 GATESPU T2.5 950 25 GATES - GATES PU TIMING BELT 25T2.5/95020 T10 / 950 OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 950 180851212 T10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 700 AP 199148720 T5 / 430 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 430 AP 18268608 T5 / 630 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/630DL PU T10 1210 32 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 1210 32 *IC*PU AT5 1500 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 1500 32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut