• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D005210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005210

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D005210

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D005210
    Rubix:d1037228
    Producator:273D005210
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D005210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005210


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-525-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-1080-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1080-12LL PU ATL10 50 (100M) ST NB GATES - LL PU ATL10 50 (100M) ST NB GATES25 AT20 / 10800 AFX OPTIBELT - 25 AT20 / 10800 AFX OPTIBELTPU T2.5 915 8 GATES - GATES PU TIMING BELT 8T2.5/915273C006216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C006216PU T5 375 8 GATES - GATES 7762-20383 PU T5 375 825 AT10 / 530 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 530 AP 1899132DL PU T5 700 6 GATES - GATES 7762-80701 DL PU T5 700 622059-1016X5000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22059-1016X50006 T5 / 225 AP OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 225 AP 180037610 T5 / 625 OPTIBELT - OPTIBELT 10T5/625 DOUBLE SIDED PRECISION TIMING BELT 625MMX10MM273B114212 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B114212PU T5 245 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 245 10273A012820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A012820273A002420 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002420
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut