• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F009610 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009610

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F009610

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F009610
    Rubix:d1046161
    Producator:273F009610
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F009610 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009610


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-960-10

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG DB-T5-550-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-550-25PU T5 320 12 GATES - GATES 7762-29324 PU T5 320 1212 AT10 / 1210 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 1210 190098022052-1032X1010 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1032X10108 T5 / 200 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 200 AP 1965783273F006150 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F006150273B011010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01101016 AT10 / 3200 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 3200 AFX OPTIBELTZRL-M-100-AT10-ST HABASIT - ZRL-M-100-AT10-ST HABASIT273A105250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A105250PHG T5-1100-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-1100-S450100 T10 / 5400 AFX OPTIBELT - 100 T10 / 5400 AFX OPTIBELT273B013050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B013050273B011016 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01101616 DT10 / 840 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT DT10 840 1677ZA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut