Rulment axial cu role conice Timken 15102

Timken Tapered Roller Bearing 15000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:15102
Rubix:d481800
Producator:100054587
EAN:0053893185606
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 15102-20024 TIMKEN - TIMKEN 15102-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)60,452x60,452x26,924 mm
greutate ambalate215,9 g
Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime19.05 mm
Serie15000
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, axială - C0a53900 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca59900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere