Rulment cu role conice Timken 25521B, Diametrul exterior: 83.06 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 19.05 mm

Timken Tapered Roller Bearing 25500

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:25521B
Rubix:d487606
EAN:0053893213880
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior83.06 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25521B-20024 TIMKEN - TIMKEN 25521B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19,05x83,058x83,058 mm
Logistic Greutate234 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)26,67x95,758x95,758 mm
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior83.06 mm
Lățime19.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.6 kg
Serie25500
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului8.73 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r111000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr90500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.