Rulment axial cu role conice Timken 26883
Timken Tapered Roller Bearing 26800
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:26883
Rubix:d487813
Producator:100028599
EAN:0053893225531


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35.001 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 79.375 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : 26883-20024 TIMKEN - TIMKEN 26883-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 433,2 g |
| Diametrul interior | 35.001 mm |
| Diametrul exterior | 79.375 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Greutate | 0.6 kg |
| Serie | 26800 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 110000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 12900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere