Rulment cu role conice Timken 3775, Diametrul exterior: 93.26 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 30.16 mm
Timken Tapered Roller Bearing 3700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:3775
Rubix:d488024
Producator:100037469
EAN:0053893131160


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 93.26 mm |
| Lățime | 30.16 mm |
Detalii produs : 3775-20024 TIMKEN - TIMKEN 3775-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 560,2 g |
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 93.26 mm |
| Lățime | 30.16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 3700 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere