Rulment cu role conice Timken 497A, Diametrul exterior: 136.53 mm | Diametrul interior: 85.725 mm | Lățime: 30.16 mm

Timken Tapered Roller Bearing 495

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:497A
Rubix:d482448
Producator:100014911
EAN:0053893047898
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85.725 mm
Diametrul exterior136.53 mm
Lățime30.16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 497A-20024 TIMKEN - TIMKEN 497A-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)133,858x133,858x34,544 mm
greutate ambalate941,2 g
Diametrul interior85.725 mm
Diametrul exterior136.53 mm
Lățime30.16 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie495
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.