Rulment cu role conice Timken 52400/52637, Diametrul exterior: 161.925 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 36.513 mm

Timken Tapered Roller Bearing 52400

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:52400/52637
Rubix:d486340
EAN:0053893657813
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior161.925 mm
Lățime36.513 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 52400-99402 TIMKEN - TIMKEN 52400-99402 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)36,513x161,925x161,925 mm
Logistic Greutate2643 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)49,53x160,782x160,782 mm
Diametrul interior101.6 mm
Diametrul exterior161.925 mm
Lățime36.513 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie52400
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.