Rulment cu role conice Timken 55200C/55437, Diametrul exterior: 111.13 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 30.162 mm

Timken Tapered Roller Bearing 55200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:55200C/55437
Rubix:149224
EAN:0053893657967
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior111.13 mm
Lățime30.162 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 55200C/55437 - TIMKEN RULMENT 55200C/55437


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30,163x111,125x111,125 mm
Logistic Greutate1341 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior111.13 mm
Lățime30.162 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie55200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.