Rulment cu role conice Timken 857/854, Diametrul exterior: 190.5 mm | Diametrul interior: 92.075 mm | Lățime: 57.15 mm
Timken Tapered Roller Bearing 855
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:857/854
Rubix:d487650
EAN:0053893652153




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92.075 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 57.15 mm |
Detalii produs : 857-99401 TIMKEN - TIMKEN 857-99401 TAPERED ROLLER BEARING
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplicații
General industrial and automotive applications
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 57,15x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7080 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Diametrul interior | 92.075 mm |
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 57.15 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 855 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 44.45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere