Rulment cu role conice Timken 368A-90161, Diametrul exterior: 89.916 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 50.008 mm

Timken tapered roller bearing set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:368A-90161
Rubix:d488309
EAN:0013992379696
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior89.916 mm
Lățime50.008 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 368A-90161 TIMKEN - TIMKEN 368A-90161 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


Timken tapered roller bearing set
Timken tapered roller bearing set

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior89.916 mm
Lățime50.008 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate2.351 kg
Serie365
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului42.07 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r95800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr177000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.