Rulment cu role conice Timken 96825-90077, Diametrul exterior: 355.6 mm | Diametrul interior: 209.55 mm | Lățime: 152.4 mm
Timken tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:96825-90077
Rubix:d483233
EAN:0053893454467


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 209.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 152.4 mm |
Detalii produs : 96825-90077 TIMKEN - TIMKEN 96825-90077 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Timken tapered roller bearing set
Timken tapered roller bearing set
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 209.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 152.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Standard | ABMA KLASSE 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2837964 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1321121 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere