Rulment cu role conice Timken 99575-90187, Diametrul exterior: 254 mm | Diametrul interior: 146.05 mm | Lățime: 149.352 mm
Timken tapered roller bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:99575-90187
Rubix:d488653
EAN:0053893461854


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime | 149.352 mm |
Detalii produs : 99575-90187 TIMKEN - TIMKEN 99575-90187 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Timken tapered roller bearing set
Timken tapered roller bearing set
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime | 149.352 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 99000 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1030000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 660000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere