Referințe
Kipp:K0932.1209
Rubix:d870846
Producator:K0932.1209
EAN:4059245237883



Detalii produs : K0932.1209 KIPP - CLIP KIPP K0932.1209
Toe clamp M12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,268 g |
|---|---|
| Model | k0932.1209 |
| Forța de prindere | 20 kN |
| Lungime | 54 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere