Referințe
Beta Tools:111K 150
Rubix:d1193039
Producator:001119015
EAN:8014230628806

Detalii produs : 111K 150 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111K 150
111 150K-ITEM 111 IN BLISTER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 166 g |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
