Referințe
Beta Tools:2400 S7-G/VU3T
Rubix:d1192156
Producator:024002748
EAN:8014230737621

Detalii produs : 2400 S7-G/VU3T BETA - WORKSHOP TROLLEY BETA TOOLS 2400 S7-G/VU3T
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 76080 g |
| Sarcina admisă | 800 kg |
| Lățime | 740 mm |
| Adâncime | 445 mm |
| Înălțime | 955 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
