Referințe
Beta Tools:42AS 9/16
Rubix:d1185085
Producator:000420114
EAN:8014230020969



Detalii produs : 42AS 9/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42AS 9/16
42 AS9/16-COMBINATION WRENCHES
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 72,5 g |
| Lungime | 180 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
