Referințe
Beta Tools:720ME 10
Rubix:d1186727
Producator:007200510
EAN:8014230350387

Detalii produs : 720ME 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720ME 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 99,2 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 78 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 10 |
| Model | 720me |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
