Referințe
Beta Tools:729LS 33
Rubix:d1188046
Producator:007290533
EAN:8014230030319

Detalii produs : 729LS 33 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729LS 33
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 108x55x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1097 g |
| Lungime | 108 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 1097 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
