Referințe
Beta Tools:910BL 9
Rubix:d1186576
Producator:009100309
EAN:8014230032870

Detalii produs : 910BL 9 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910BL 9
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 36 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
