Referințe
Beta Tools:920B 18
Rubix:d1190160
Producator:009200118
EAN:8014230034140

Detalii produs : 920B 18 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920B 18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 81 g |
| Lungime | 39 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 81 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
