Referințe
Beta Tools:920B 29
Rubix:d1189130
Producator:009200129
EAN:8014230034256


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Diametru | 38.6 mm |
| Lungime | 48 mm |
Detalii produs : 920B 29 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920B 29
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 219 g |
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 1/2' '' |
| Diametru | 38.6 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 219 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere