Referințe
Optibelt:HTD-1760-8M-25
Rubix:d426656
Producator:1760 8M 2577ZA

Detalii produs : HTD-1760-8M-25 OPTIBELT - HTD-1760-8M-25 OPTIBELT
Toothed flat belt Optibelt
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1760 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
